Akku-Stichsäge STP 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Stichsäge STP 12-A

Sehr kompakte und handliche 12 Volt Stichsäge mit 3-Stufen-Pendelung und sehr guter Kurvengängigkeit. Ideal zum Sägen von Holz, Aluminium und Stahl. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 1500-2800 U/min(rpm)
  • Hublänge: 18 mm
  • Gehrungswinkel max.: 45 Grad
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Schnitttiefe in Holz max.: 70 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium max.: 3 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,5 kg
  • Maschinengewicht ohne Akku: 1,3 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batteriekapazität: 0 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufhubzahl min./max. Hublänge Gehrungswinkel max. Anzahl VE
Preis/VE
570011401
12 V/DC 1500-2800 U/min(rpm) 18 mm 45 Grad
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
Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten


Kompakte, leichte und ergonomische Bauform



Bessere Gleiteigenschaften und Schutz von empfindlichen Oberflächen


Robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


durch Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich.


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre Garantie