Diamant Nassbohrkrone Longlife & Speed

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant Nassbohrkrone Longlife & Speed

Der spezielle Bohrkronen-Austauschservice von Würth

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
5456160022
22 mm
1 Stück
5456160024
24 mm
1 Stück
5456160025
25 mm
1 Stück
5456160026
26 mm
1 Stück
5456160028
28 mm
1 Stück
5456160030
30 mm
1 Stück
5456160032
32 mm
1 Stück
5456160035
35 mm
1 Stück
5456160038
38 mm
1 Stück
5456160040
40 mm
1 Stück
5456160068
68 mm
1 Stück
5456160082
82 mm
1 Stück
5456160008
8 mm
1 Stück
5456160010
10 mm
1 Stück
5456160012
12 mm
1 Stück
5456160014
14 mm
1 Stück
5456160015
15 mm
1 Stück
5456160016
16 mm
1 Stück
5456160018
18 mm
1 Stück
5456160020
20 mm
1 Stück
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
Bei Würth erhalten Sie Rabatt auf Ihre alte Krone oder Fremdkrone und bekommen bei Rückgabe unverzüglich, anstelle einer, wie bei vielen Wettbewerbern üblich, aufwendig und zeitraubend wiederbelegten, eine komplett neue Krone mit allen Vorteilen:


  • Sie haben nahezu keine Maschinenstillstandszeiten, da die neue Krone sofort ausgeliefert wird.

  • Sie haben die Gewissheit, immer eine absolut rundlaufgenaue Krone zu bekommen. Das schont Ihre Maschine und Sie bekommen immer optimale Bohrergebnisse.