Gelenkbolzenschelle W1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gelenkbolzenschelle W1

Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff

  • Werkstoff Band: Stahl
  • Oberfläche Band: Verzinkt
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Oberfläche Schraube: Verzinkt
  • Normen: DIN 3017
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Bandbreite Schlüsselweite Anzugsdrehmoment Anzahl VE
Preis/VE
0537120045
43-47 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 St.
0537120053
51-55 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 St.
0537120049
47-51 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 St.
0537125076
73-79 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
10 St.
0537120057
55-59 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 St.
0537120061
59-63 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 St.
0537118020
19-21 mm 18 mm 10 mm 8 Nm
20 St.
0537118024
23-25 mm 18 mm 10 mm 8 Nm
20 St.
0537118030
29-31 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 St.
0537118026
25-27 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 St.
0537118036
34-37 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 St.
0537118042
40-43 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
18 St.
0537118033
31-34 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 St.
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
Extrem hohe Anzugskraft


Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen



Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke


beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor