Kabeltrommel mit Drehkontakt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabeltrommel mit Drehkontakt

  • Kabellänge: 25 m
  • Nennspannung: 230 V/AC/DC
  • Länge x Breite x Höhe: 260 x 200 x 340 mm
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
Art.-Nr. Kabellänge Nennspannung Länge x Breite x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0774025001
25 m 230 V/AC/DC 260 x 200 x 340 mm
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
  • Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff

  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Schutzklappen

  • Stabiles, stoßgedämpftes Stahlrohrgestell

  • Ergonomischer Griff für problemlosen, sicheren Transport

  • Durch die Drehkontakt-Technik kann das Kabel abgerollt werden, ohne dass die Kabeln der angeschlossenen Geräte ineinander verdreht werden