Fixanker W-FA/S
Fixanker W-FA/S - 1
Fixanker W-FA/S - 2
Fixanker W-FA/S - 3
Fixanker W-FA/S - 4
Fixanker W-FA/S - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fixanker W-FA/S

Bolzenanker für hohe Lasten in ungerissenem Beton. Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix) / effektive Verankerungst... Befestigungshöhe (t fix 2) / effektive Verankerungst... Anzahl VE
Preis/VE
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20 St.
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100 St.
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100 St.
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
100 St.
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100 St.
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100 St.
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100 St.
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100 St.
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
50 St.
5932010060
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm
50 St.
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50 St.
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50 St.
5932010175
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106 / 42 / 65 mm
50 St.
5932010215
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146 / 42 / 65 mm
25 St.
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50 St.
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25 St.
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25 St.
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
25 St.
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25 St.
5932012200
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm
25 St.
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25 St.
5932012240
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160 / 50 / 75 mm
20 St.
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20 St.
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20 St.
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20 St.
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20 St.
5932016200
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98 / 64 / 95 mm
10 St.
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10 St.
5932020150
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27 / 78 / 110 mm
10 St.
5932016320
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218 / 64 / 95 mm
10 St.
5932016285
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm
10 St.
5932020205
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82 / 78 / 110 mm
10 St.
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
  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar - keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl

  • 2 Verankerungstiefen - vielseitiger Einsatzbereich
  • ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: F30, F60 F90 undf F120; Brandbeanspruchung nach DIN4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)