Schubladen-Einteilungs-Set BASIC KWB, 6-fach

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC KWB, 6-fach

Trennblech-Satz für KWB/RWB Werkbänke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • Farbe: Aluminiumgrau
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Produktgewicht (per Stück) Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0957501100
40 mm 630 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957501101
70 mm 750 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957501102
100 mm 1110 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957501103
130 mm 1530 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
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
Unterteilung in 6 Fächer



Bestehend aus:


  • 1 x Fachschiene Länge 595 mm

  • 2 x Fachteiler Länge 188 mm

  • 2 x Fachteiler Länge 298 mm