Nagelanker W-NA mit Gewinde M6
Nagelanker W-NA mit Gewinde M6 - 1
Nagelanker W-NA mit Gewinde M6 - 2
Nagelanker W-NA mit Gewinde M6 - 3
Nagelanker W-NA mit Gewinde M6 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagelanker W-NA mit Gewinde M6

Ideal für Anbauteile, die wieder demontiert werden müssen. Für Beton, Stahl verzinkt

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Dübellänge (l): 44 mm
  • Befestigungshöhe min./max. (t fix): 0-5 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 30 mm
  • Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red): 25 mm
  • Bohrlochtiefe (h 0): 40 mm
  • Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red): 35 mm
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 7 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe min./max. (t fix) Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0905362005
6 mm 44 mm 0-5 mm 6 mm
200 St.
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
Schnelle, einfache Montage


  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig


Durchsteckmontage



Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich



Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung

Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)