Gewebeschleifband Keramikkorn für stationäre Kontaktschleifmaschinen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewebeschleifband Keramikkorn für stationäre Kontaktschleifmaschinen

Für hohe Abtragsleistung bei geringer Rautiefen und kühlem Schliff.

  • Werkstoff Schleifmittel: Keramikkorn

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Länge Körnung Werkstoff Schleifmittel Anzahl VE
Preis/VE
067281580
150 mm x 2000 mm 80 Keramikkorn
10 St.
067287540
75 mm x 2000 mm 40 Keramikkorn
10 St.
067287560
75 mm x 2000 mm 60 Keramikkorn
10 St.
067287580
75 mm x 2000 mm 80 Keramikkorn
10 St.
067281540
150 mm x 2000 mm 40 Keramikkorn
10 St.
067281560
150 mm x 2000 mm 60 Keramikkorn
10 St.
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
Spezielle Mikrozersplitterung


Deutlich mehr scharfe Schleifkanten, dadurch sehr hoher Materialabtrag ohne hohen Schleifdruck, feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte, bis zu 4-fach höhere Standzeit gegenüber Zirkonkorund.



Schleifaktive Zusatzstoffe


Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung

Hinweis

Inconel®: Markenname der Firma Special Metals Corporation