Vorhängeschloss Combi-Lock
Vorhängeschloss  Combi-Lock - 1
Vorhängeschloss  Combi-Lock - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Combi-Lock

Zahlenschloss mit verstellbarem Zahlencode

  • Schließart: Verschiedenschließend
  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Oberfläche Bügel: Verchromt
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Geeignet für: Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Schlossriegel, Überfalle

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gehäusebreite Gehäusestärke Gehäusehöhe Bügeldurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0688904640
40 mm 13 mm 49,6 mm 6,5 mm
1 St.
0688904630
30 mm 12,5 mm 41,6 mm 5 mm
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
  • Den dreistelligen bzw. vierstelligen Code-Nr. kann man selbst einstellen und jederzeit im geöffneten Zustand des Schlosses wieder verändern

  • Nach dem Verschließen wird die Kombination durch Verdrehen der Zahlen verstellt

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Der Bügel verriegelt einseitig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!