Biegsames Elektroinstalltionsrohr Ultraspeed L

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Biegsames Elektroinstalltionsrohr Ultraspeed L

Für leichte mechanische Beanspruchung.

  • Farbe: Grau
  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 2221
  • Schlagfestigkeit bei 100 mm: 1 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -5 bis 60 °C
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Flammwidrig: Nein
  • Halogenfrei: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite Außendurchmesser Innendurchmesser Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0975257016
16 mm 16 mm 12,10 mm Grau
0975257020
20 mm 20 mm 15,20 mm Grau
0975257032
32 mm 32 mm 26,60 mm Grau
0975257040
40 mm 40 mm 34 mm Grau
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
Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen



  • Klassifizierung: EN 22412

  • >320 N/5 cm - leichte Druckfestigkeit

  • >1J

  • -25°C bis +60°C

  • Hellgrau, RAL 7035

  • Nicht halogenfrei

  • PVC-U, selbstverlöschend"

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61386-22, VDE geprüft