Befestigungswinkel für Langgutwanne

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Befestigungswinkel für Langgutwanne

Zur freitragenden Befestigung der Langgutwanne im Fahrzeug

  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Produktgewicht (per Stück) Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0963645608
MWLR5 540 mm 0,500 kg 35 mm
1 St.
0963645603
MWLR 400 mm 0,400 kg 35 mm