Schlosserwinkel
Schlosserwinkel - 1
Schlosserwinkel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlosserwinkel

mit Anschlag

  • Dicke: 5 mm
  • Breite: 30 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schenkelmaß lang Schenkelmaß kurz Dicke Breite Anzahl VE
Preis/VE
0695940364
250 mm 160 mm 5 mm 30 mm
0695940365
300 mm 180 mm 5 mm 30 mm
0695940363
200 mm 130 mm 5 mm 30 mm
0695940367
500 mm 280 mm 5 mm 30 mm
1 St.
0695940366
400 mm 230 mm 5 mm 30 mm
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
Verzinkte Ausführung


Keine Korrosion



Genauigkeit nach DIN 7168 m