Industrie Kabeltrommel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Industrie Kabeltrommel

Für härtesten Einsatz

  • Kabellänge: 25 m
  • Kabeltyp: ATN07V3V3-F5G2,5 K35
  • Ausführung: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V
  • Nennstrom: 16 A/AC
  • Nennspannung: 750 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44
  • Länge x Breite x Höhe: 260 x 190 x 360 mm
  • Überhitzungsschutz: Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
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
Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Ausführung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
077425 101
25 m ATN07V3V3-F5G2,5 K35 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V 16 A/AC
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
  • Bruchfest

  • Witterungsbeständig

  • aus hochwertigem Spezial-Kunststoff . TÜV/ GS geprüft

  • 1 CEE-Steckdose 400 V/ 16 A

  • 2 Schutzkontaktsteckdosen 250 V

  • 3-polige Thermoschutzabschaltung

  • 25 m Baustellenleitung, ATN07V3V3-F5G 2,5 mm2

  • Massives Doppelrohrgestell

  • Kabelführung für erleichtertes Aufrollen