1-Ohr-Klemme mit Einlagering

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1-Ohr-Klemme mit Einlagering

Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4307
  • Werkstoff Einlagering: Edelstahl A2, 1.4307
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Klemmbereich min./max. Durchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0541070
6,4 mm 5.6-6.5 mm 7 mm Edelstahl A2, 1.4307
100 St.
0541066
5,5 mm 5.2-6.2 mm 6,6 mm Edelstahl A2, 1.4307
100 St.
0541080
6,4 mm 6.3-7.5 mm 8 mm Edelstahl A2, 1.4307
100 St.
0541090
7,4 mm 7.0-8.5 mm 9 mm Edelstahl A2, 1.4307
0541113
7,4 mm 9.1-10.8 mm 11,3 mm Edelstahl A2, 1.4307
0541123
7,4 mm 9.8-11.8 mm 12,3 mm Edelstahl A2, 1.4307
0541100
7,4 mm 8.0-9.5 mm 10 mm Edelstahl A2, 1.4307
0541145
8,2 mm 11.8-13.8 mm 14,5 mm Edelstahl A2, 1.4307
0541155
8,2 mm 12.8-14.8 mm 15,5 mm Edelstahl A2, 1.4307
0541138
8,2 mm 11.1-13.1 mm 13,8 mm Edelstahl A2, 1.4307
0541175
8,2 mm 14.6-16.8 mm 17,5 mm Edelstahl A2, 1.4307
100 St.
0541165
8,2 mm 13.2-15.8 mm 16,5 mm Edelstahl A2, 1.4307
100 St.
0541210
9,2 mm 18.0-20.3 mm 21 mm Edelstahl A2, 1.4307
100 St.
0541195
8,2 mm 16.5-18.8 mm 19,5 mm Edelstahl A2, 1.4307
100 St.
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
Geringe Bauhöhe, kleiner Spannbereich


Exakte Montage auch auf engstem Raum

Hinweis

Der Außendurchmesser des auf den Stutzen montierten Schlauches sollte ungefähr in der Mitte des Spannbereichs der Klemme liegen.