Weichlotpaste Nr. 30

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Weichlotpaste Nr. 30

Mit Pinsel

  • Inhaltsgewicht: 250 g
  • Farbe: Grau
  • Werkstoffbezeichnung: S-Sn97Cu3
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • EN-Norm: 29453, 29454-1
  • DIN: 1707, 8511
  • pH-Wert: 7
  • Flammpunkt min.: 135 °C
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Farbe Werkstoffbeze... Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0987130
250 g Grau S-Sn97Cu3 24 Monate
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
  • Flussmittel DIN EN 29454-1/3.1.1.C

  • Lot S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (Anteil 60 Gewicht-%)

  • Rückstände sind kaltwasserlöslich