Saugheber
Saugheber - 1
Saugheber - 2
Saugheber - 3
Saugheber - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Saugheber

Mit Vakuumanzeige und zwei starren Köpfen

  • Durchmesser: 120 mm
  • Traglast: 50 kg
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
Art.-Nr. Durchmesser Traglast Anzahl VE
Preis/VE
071458 047
120 mm 50 kg
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
Sicheres Arbeiten durch Vakuumanzeige


Warnwippe im Kipphebel tritt hervor, wenn das Vakuum im Saugkopf entweicht.



Zum kurzfristigen Halten von sandgestrahlten Scheiben geeignet


Durch die Anzeige wird auch ein schleichender Vakuumverlust erkannt und angezeigt.



Hoher Tragekomfort


Ergonomischer, großer Haltegriff