Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 1
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 2
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Schrumpftemperatur min./max.: 90 bis 200 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 135 °C
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Flammwidrig: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Wanddicke geschrumpft Anzahl VE
Preis/VE
0771750001
Schwarz 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750002
Schwarz 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750003
Schwarz 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750005
Schwarz 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750006
Schwarz 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750004
Schwarz 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750008
Schwarz 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750009
Schwarz 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750007
Schwarz 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750011
Blau 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750012
Blau 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750013
Blau 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750014
Blau 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750015
Blau 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750016
Blau 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750017
Blau 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750018
Blau 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750019
Blau 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750051
Grün, Gelb 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750052
Grün, Gelb 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750053
Grün, Gelb 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750054
Grün, Gelb 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750055
Grün, Gelb 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750056
Grün, Gelb 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750057
Grün, Gelb 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750058
Grün, Gelb 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750059
Grün, Gelb 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771760001
Grün, Gelb 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 St.
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
Abrollbox: 175 x 165 x 35 mm