Dichtschlämme Bitudicht 1K
Dichtschlämme Bitudicht 1K - 1
Dichtschlämme Bitudicht 1K - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtschlämme Bitudicht 1K

Einkomponentige, lösungsmittelfreie, polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung

  • Inhalt: 30 l
  • Chemische Basis: Bituminöse Dichtmasse
  • Dichte: 0,65 kg/l
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: 5 bis 30 °C / trockener Untergrund
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 5 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. / Bedingung: 5 bis 30 °C / trockener Untergrund
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Auftragsmenge pro Schichtdicke: 1 kg/mm/m²
  • Regenbelastbar nach: 5 h
  • Schichtdicke min.: 1 mm
  • Schichtdicke max.: 4 mm
  • pH-Wert: 10
  • Viskosität (Zähigkeit): 2000 Pas
  • Viskosität Bedingung: Brookfield
  • Verarbeitungsbedingung: trockener Untergrund
  • Lösemittelfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Dichte Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0893212023
30 l Bituminöse Dichtmasse 0,65 kg/l 5 °C
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
Polystyrolgefüllt


Das Material lässt sich gut verarbeiten und ist geschmeidig. Durch die Polystyrolkugeln wird die Mindestschichtdicke vorgegeben und somit eine optimale Abdichtung gewährleistet



Thixotrop


Leichte Verarbeitung auch auf senkrechten Flächen



Laut Normen geprüft


Bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorhanden


Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195



Geringer Verbrauch


Höhere m2- Leistung mit gleicher Menge

Hinweis

Nicht unter +5°C und über +30°C und nicht bei (drohendem) Regen verarbeiten. Rückseitige Feuchtigkeitseinwirkung verhindern. Abgedichtete Flächen durch Schutzschichten vor mechanischer Beanspruchung schützen. Abgedichtete Balkone und Terrassen nicht mit Stelzlagern oder im Dünnbettverfahren überbauen.


Nicht mit Lösemittel und Zement mischen!


Bei der Verarbeitung die Angaben der DIN 18 195 “Bauwerksabdichtung” beachten


1l Bitudicht entspricht bei 1 m2 Fläche 1 mm Auftragsstärke

Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195