Zylinderstift ungehärtet
Zylinderstift ungehärtet - 1
Zylinderstift ungehärtet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift ungehärtet

DIN 7, Edelstahl A1 blank

  • Normen: DIN 7
  • Werkstoff: Edelstahl A1
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Ungehärtet
  • Toleranzklasse: m6
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 102 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
026701524
1,5 mm 24 mm 0,23 mm DIN 7
1000 St.
02670154
1,5 mm 4 mm 0,23 mm DIN 7
1000 St.
026701628
16 mm 28 mm 2,5 mm DIN 7
25 St.
026701632
16 mm 32 mm 2,5 mm DIN 7
25 St.
026701650
16 mm 50 mm 2,5 mm DIN 7
25 St.
026701640
16 mm 40 mm 2,5 mm DIN 7
25 St.
026702 14
2 mm 14 mm 0,3 mm DIN 7
1000 St.
026702 18
2 mm 18 mm 0,3 mm DIN 7
1000 St.
026702 5
2 mm 5 mm 0,3 mm DIN 7
1000 St.
026702 4
2 mm 4 mm 0,3 mm DIN 7
1000 St.
026702 8
2 mm 8 mm 0,3 mm DIN 7
500 St.
026702050
20 mm 50 mm 4 mm DIN 7
25 St.
026702510
2,5 mm 10 mm 0,4 mm DIN 7
500 St.
026702516
2,5 mm 16 mm 0,4 mm DIN 7
500 St.
026702520
2,5 mm 20 mm 0,4 mm DIN 7
500 St.
02670254
2,5 mm 4 mm 0,4 mm DIN 7
500 St.
02670256
2,5 mm 6 mm 0,4 mm DIN 7
500 St.
026703 16
3 mm 16 mm 0,45 mm DIN 7
500 St.
026703 18
3 mm 18 mm 0,45 mm DIN 7
500 St.
026703 32
3 mm 32 mm 0,45 mm DIN 7
500 St.
026703 30
3 mm 30 mm 0,45 mm DIN 7
500 St.
026703 50
3 mm 50 mm 0,45 mm DIN 7
200 St.
026703 5
3 mm 5 mm 0,45 mm DIN 7
500 St.
026704 12
4 mm 12 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 14
4 mm 14 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 16
4 mm 16 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 18
4 mm 18 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 20
4 mm 20 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 22
4 mm 22 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 36
4 mm 36 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 45
4 mm 45 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 50
4 mm 50 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 6
4 mm 6 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 60
4 mm 60 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026705 12
5 mm 12 mm 0,75 mm DIN 7
200 St.
026705 10
5 mm 10 mm 0,75 mm DIN 7
500 St.
026705 18
5 mm 18 mm 0,75 mm DIN 7
500 St.
026705 20
5 mm 20 mm 0,75 mm DIN 7
200 St.
026705 30
5 mm 30 mm 0,75 mm DIN 7
1000 St.
026705 28
5 mm 28 mm 0,75 mm DIN 7
500 St.
026705 40
5 mm 40 mm 0,75 mm DIN 7
500 St.
026705 36
5 mm 36 mm 0,75 mm DIN 7
500 St.
026705 50
5 mm 50 mm 0,75 mm DIN 7
500 St.
026706 16
6 mm 16 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026706 14
6 mm 14 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026706 18
6 mm 18 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026706 24
6 mm 24 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026706 32
6 mm 32 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026706 40
6 mm 40 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026706 55
6 mm 55 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026706 80
6 mm 80 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026708 18
8 mm 18 mm 1,2 mm DIN 7
100 St.
026708 14
8 mm 14 mm 1,2 mm DIN 7
100 St.
026708 20
8 mm 20 mm 1,2 mm DIN 7
100 St.
026708 50
8 mm 50 mm 1,2 mm DIN 7
100 St.
026708 80
8 mm 80 mm 1,2 mm DIN 7
100 St.
026701 14
1 mm 14 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026701 12
1 mm 12 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026701 3
1 mm 3 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026701 5
1 mm 5 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026701 4
1 mm 4 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026701 6
1 mm 6 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026701 8
1 mm 8 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026701012
10 mm 12 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701016
10 mm 16 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701045
10 mm 45 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701040
10 mm 40 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701055
10 mm 55 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701050
10 mm 50 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701080
10 mm 80 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
0267012120
12 mm 120 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701218
12 mm 18 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701228
12 mm 28 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701232
12 mm 32 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701240
12 mm 40 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701236
12 mm 36 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701245
12 mm 45 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701250
12 mm 50 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701270
12 mm 70 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701280
12 mm 80 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701290
12 mm 90 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026701516
1,5 mm 16 mm 0,23 mm DIN 7
1000 St.
026701520
1,5 mm 20 mm 0,23 mm DIN 7
1000 St.
026701018
10 mm 18 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701070
10 mm 70 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
0267016100
16 mm 100 mm 2,5 mm DIN 7
25 St.
026702 28
2 mm 28 mm 0,3 mm DIN 7
1000 St.
02670258
2,5 mm 8 mm 0,4 mm DIN 7
500 St.
026703 10
3 mm 10 mm 0,45 mm DIN 7
500 St.
026703 28
3 mm 28 mm 0,45 mm DIN 7
500 St.
026704 28
4 mm 28 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026704 8
4 mm 8 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026706 10
6 mm 10 mm 0,9 mm DIN 7
200 St.
026706 20
6 mm 20 mm 0,9 mm DIN 7
100 St.
026702524
2,5 mm 24 mm 0,4 mm DIN 7
500 St.
026705 24
5 mm 24 mm 0,75 mm DIN 7
500 St.
026701026
10 mm 26 mm 1,5 mm DIN 7
100 St.
026701220
12 mm 20 mm 1,8 mm DIN 7
50 St.
026708 90
8 mm 90 mm 1,2 mm DIN 7
100 St.
026701 10
1 mm 10 mm 0,15 mm DIN 7
1000 St.
026704 5
4 mm 5 mm 0,6 mm DIN 7
500 St.
026705 26
5 mm 26 mm 0,75 mm DIN 7
100 St.