Alu-Anlegeleiter

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Anlegeleiter

Leicht und robust

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Sprossenabstand: 283 mm
  • Sprossenabmessung: 28 x 28 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Normen: EN 131

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Sprossen Länge Breite Traversenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0962930106
1 x 6 1,85 m 0,35 m
1 St.
0962930108
1 x 8 2,41 m 0,35 m
1 St.
0962930120
1 x 20 5,81 m 0,43 m 1 m
1 St.
0962930124
1 x 24 6,95 m 0,43 m 1,15 m
1 St.
0962930110
1 x 10 2,97 m 0,35 m
1 St.
0962930118
1 x 18 5,25 m 0,43 m 0,95 m
1 St.
0962930112
1 x 12 3,55 m 0,43 m 0,80 m
1 St.
0962930114
1 x 14 4,11 m 0,43 m 0,85 m
1 St.
0962930116
1 x 16 4,68 m 0,43 m 0,90 m
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
Hohe Verwindungssteifigkeit


Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung



Sehr gute Durchbiegestabilität


Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil



Sicherer Stand


Rutschhemende 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe



Trittsicherheit


Geriffelte Sprossen



Von beiden Seiten einsetzbar (Leiterlänge < 3 m)


  • Leiterfüße unten und oben

  • Beidseitig geriffelte Sprossen


Erhöhte Stand-, Kippsicherheit (Leiterlänge ≥ 3 m)


Traverse

Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.