Rohrstutzen 90° mit Nut
Rohrstutzen 90° mit Nut - 1
Rohrstutzen 90° mit Nut - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrstutzen 90° mit Nut

Stahl, verzinkt

  • Geeignet für Schlauchaußendurchmesser: 6 mm
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Länge: 37 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Höhe: 28 mm
  • Ausführung: Mit Nut
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
Art.-Nr. Geeignet für Schlauchaußen... Schlüsselweite Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0884600056
6 mm 10 mm 37 mm Stahl
10 St.