Anerober Füllstoff Lokprep 65G

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anerober Füllstoff Lokprep 65G

  • Chemische Basis: Polypropylen
  • Farbe: Grün
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,5 mm
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 0-0 d
  • Endfestigkeit min./max.: 0-0 d
  • Druckscherfestigkeit min./max.: 0-0 kPa
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 5 bis 40 °C
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 5°C bis 25°C
  • Inhaltsgewicht: 20 g
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Spaltfüllverm... Funktionsfest... Anzahl VE
Preis/VE
9501002601
Polypropylen Grün 0,5 mm 0-0 d
2 St.
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
  • ​Speziell für die LOKRING Klimaleitungsreparatur Montage entwickelt

  • Muss bei allen Klimaleitungsreparaturen verwendet werden

  • Dient zum Ausgleichen von möglichen Unebenheiten in der Rohroberfläche

  • Gewährleistet, dass jede LOKRING Verbindung hermetisch ist