Spiralspannstift, Regelausführung
Spiralspannstift, Regelausführung - 1
Spiralspannstift, Regelausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralspannstift, Regelausführung

ISO 8750 Edelstahl A2 blank

  • Normen: ISO 8750
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Regelausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Fasenlänge Normen Anzahl VE
Preis/VE
026743 18
3 mm 18 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
026743 20
3 mm 20 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
026743 26
3 mm 26 mm 0,9 mm ISO 8750
200 St.
026741 5
1 mm 5 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
026741 4
1 mm 4 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
026741 6
1 mm 6 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
02674158
1,5 mm 8 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
026742 10
2 mm 10 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026742 18
2 mm 18 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026742 6
2 mm 6 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026742510
2,5 mm 10 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026742520
2,5 mm 20 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026742518
2,5 mm 18 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026742524
2,5 mm 24 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026743 10
3 mm 10 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
026743 14
3 mm 14 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
026743 12
3 mm 12 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
026743 16
3 mm 16 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
026744 18
4 mm 18 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026744 14
4 mm 14 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026744 20
4 mm 20 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026744 22
4 mm 22 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026744 24
4 mm 24 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026745 10
5 mm 10 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
026745 14
5 mm 14 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
026745 20
5 mm 20 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
026745 22
5 mm 22 mm 1,3 mm ISO 8750
200 St.
026745 24
5 mm 24 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
026745 26
5 mm 26 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
026745 40
5 mm 40 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
026746 28
6 mm 28 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
026743 8
3 mm 8 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
026744 12
4 mm 12 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026746 32
6 mm 32 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
026746 36
6 mm 36 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
026746 40
6 mm 40 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
026748 26
8 mm 26 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
026748 32
8 mm 32 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
026748 50
8 mm 50 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
026748 40
8 mm 40 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
02674255
2,5 mm 5 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
026744 16
4 mm 16 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026745 16
5 mm 16 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
026744 30
4 mm 30 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
026748 30
8 mm 30 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
02674155
1,5 mm 5 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
026742 8
2 mm 8 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.