3K-Schraubendreher Schlitz
3K-Schraubendreher Schlitz - 1
3K-Schraubendreher Schlitz - 2
3K-Schraubendreher Schlitz - 3
3K-Schraubendreher Schlitz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3K-Schraubendreher Schlitz

Der flexible 3-Komponenten-Griff sorgt für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Länge Anzahl VE
Preis/VE
061320007
1.2 x 7.0 mm 125 mm 106 / 35 mm 231 mm
1 St.
061320009
1.6 x 9.0 mm 150 mm 114 / 38 mm 164 mm
1 St.
061320012
2.0 x 12.0 mm 200 mm 114 / 38 mm 314 mm
1 St.
061320010
1.6 x 10.0 mm 175 mm 114 / 38 mm 289 mm
1 St.
0613200055
1.0 x 5.5 mm 100 mm 96 / 31 mm 196 mm
1 St.
0613200045
0.8 x 4.5 mm 90 mm 96 / 31 mm 186 mm
1 St.
0613200035
0.6 x 3.5 mm 80 mm 83 / 27 mm 163 mm
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
  • Klinge: Sechskantklinge durchgehend, mattverchromt; Schlüsselhilfe matt vernickelt, schlagzähvergütet

  • Große Schlagkappe

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380 mit Black-Point-Spitze
Hinweis

Art.-Nr. 0613200035 ohne Schlagkappe und Schlüsselhilfe.