VARIFIX® Konsole 41/41 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 41/41 - C2C

  • Grundplattenhöhe: 126 mm
  • Grundplattenbreite: 50 mm
  • Grundplattendicke: 8 mm
  • Profilhöhe: 41 mm
  • Profilbreite: 41 mm
  • Profilstärke: 2,5 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Langlochlänge 2: 20 mm
  • Langlochbreite 2: 12,5 mm
  • Lochabstand 2: 35 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Effektive Konsolenlänge Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 Anzahl VE
Preis/VE
0862009060
315 mm 8.76 kN/m 2.76 kN 1.38 kN
1 St.
0862009061
455 mm 4.2 kN/m 1.91 kN 0.96 kN
1 St.
0862009063
770 mm 1.47 kN/m 1.13 kN 0.56 kN
1 St.
0862009062
630 mm 2.19 kN/m 1.38 kN 0.69 kN
1 St.
0862009059
210 mm 20.7 kN/m 4.14 kN 2.07 kN
1 St.
0862009058
1015 mm 0.86 kN/m 0.86 kN 0.43 kN
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
Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.