90° Aluminium Rohrbogen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

90° Aluminium Rohrbogen

  • Wanddicke: 1,25 mm
  • Werkstoff: Aluminium/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Außendurchmesser Produktgewicht (per Stück) Wanddicke Anzahl VE
Preis/VE
9501002630
65 mm 19 mm 23 g 1,25 mm
9501002631
45 mm 9,53 mm 8 g 1,25 mm
9501002632
52,5 mm 12,7 mm 14 g 1,25 mm
9501002633
60 mm 16 mm 17 g 1,25 mm
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
  • ​Zum Ersetzen von Aluminiumrohrleitungen mit einem 90°-Bogen.

  • Verwendbar mit allen LOKRING Aluminium-Kupplungen sowie LOKCLIP Kupplungen.