Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll - 1
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll - 2
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll

Langlebiger Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung und Kunststoffgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.

  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Drehmoment max.: 70 Nm
  • Länge: 270 mm
  • Schalldruckpegel: 84 dB
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Luftverbrauch: 110 l/min
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 9 mm
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
Art.-Nr. Werkzeugaufnahme Drehmoment max. Länge Schalldruckpegel Anzahl VE
Preis/VE
07038120
1/2 Zoll Außenvierkant 70 Nm 270 mm 84 dB
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
Hohe Kraftübertragung und Lebensdauer


Präzisions-Planetengetriebe



Keine Abluft im Arbeitsbereich


Abluftführung nach hinten vom Arbeitsbereich weg



Optimale Anpassung an die Anwendung


Drehzahl über integrierten Regler einstellbar



Kein unbeabsichtigtes Verstellen


Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen



Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauchs


Drehbarer Druckluftanschluss



Kein Eindringen von Schmutz


Gummierung am Ratschenkopf

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten