Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2000
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2000 - 1
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2000 - 2
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2000

Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperaturregulierung.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
  • Gebläsetemperatur min./max.: 50 bis 600 °C
  • Luftstrom min./max.: 150-500 l/min
  • Maschinengewicht: 0,87 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07022020
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 2000 W
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
Lange Lebensdauer


Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit



Leicht und ergonomisch


Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.