Hochleistungsanker mit Gewindebolzen W-HAZ-B/S
Hochleistungsanker mit Gewindebolzen  W-HAZ-B/S - 1
Hochleistungsanker mit Gewindebolzen  W-HAZ-B/S - 2
Hochleistungsanker mit Gewindebolzen  W-HAZ-B/S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungsanker mit Gewindebolzen W-HAZ-B/S

Schwerlastanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0905224102
M16 157 mm 20 mm 24 mm
10 St.
0905224113
M16 182 mm 30 mm 24 mm
10 St.
0905224111
M16 152 mm mm 24 mm
10 St.
0905224115
M16 202 mm 50 mm 24 mm
10 St.
0905228101
M20 181 mm 10 mm 30 mm
10 St.
0905228103
M20 231 mm 60 mm 30 mm
5 St.
0905228104
M20 271 mm 100 mm 30 mm
5 St.
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
  • Hohe Traglasten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Sofort Belastbar - keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl
  • ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)