Steckschraubklemmleiste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschraubklemmleiste

Für eindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter

  • Schraubanschluss: 0,5 - 4,0 mm²
  • Steckanschluss: 4 x 0,5 - 1,5 mm²
  • Nennstrom: 17.5 A
  • Nennspannung: 450 V
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T85
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Polzahl: 12 Stck
  • Werkstoff Gehäuse: PA 6.6 - Polyamid 6.6
  • Farbe: Weiß
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
Art.-Nr. Schraubanschluss Steckanschluss Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0556515
0,5 - 4,0 mm² 4 x 0,5 - 1,5 mm² 17.5 A 450 V
10 St.
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
Prüföffnung für Spannungsprüfer