Rollmassband 3-Stop mit Magnet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollmassband 3-Stop mit Magnet

Dieser Rollmeter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse, sowie mehreren praktischen Funktionen aus.

  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Genauigkeitsklasse: II

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Messbereich Länge max. Länge Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
071464 598
5 m 8,7 cm 7,4 cm 4,8 cm
1 St.
071464 597
8 m 10,4 cm 8,2 cm 4,9 cm
1 St.
071464 595
3 m 8 cm 4,7 cm 4,1 cm
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
  • 3-Stop Möglichkeiten

  • Inkl. 2 integrierten, kraftvollen Magneten am Endhaken

  • Mehrfach vernieteter und verstärkter Endhaken

  • Mit einer abriebfesten Lackschicht am Metallband zum Schutz der Skalierung

  • Max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse II

  • Gummierte Ummantlung des Kunststoffgehäuses

  • Automatischer Bandeinzug


Stop 1: Die alt bewährte "Feststelleinrichtung".


Stop 2: Der oft verwendete "Seitenstop".


Stop 3: Der neue "Bodenstop", das einfache Andrücken ermöglicht eine Feststellung des Metallbandes in jeder Lage.



Zwei, im Endhacken integrierte, kräftige Magneten sorgen für eine perfekte Fixierung am Werkstück.