Lagerregal mit Kunststofflagerboxen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lagerregal mit Kunststofflagerboxen

Kunststofflagerboxen mit Öffnungsklappe zur leichten Entnahme von Kleinteilen

  • Höhe: 190 mm
  • Ausführung: Mit Boxen
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Schwarz
  • Werkstoff: Hochfester Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Tiefe Anzahl Boxen Anzahl VE
Preis/VE
0963648811
MKLT11 1390 mm 380 mm 6 Stck
1 St.
0963648808
MKLT08 1668 mm 330 mm 8 Stck
1 St.
0963648804
MKLT04 1668 mm 270 mm 10 Stck
1 St.
0963648803
MKLT03 1390 mm 270 mm 8 Stck
1 St.
0963648810
MKLT10 1112 mm 380 mm 5 Stck
1 St.
0963648805
MKLT05 834 mm 330 mm 4 Stck
1 St.
0963648806
MKLT06 1112 mm 330 mm 5 Stck
1 St.
0963648801
MKLT01 834 mm 270 mm 5 Stck
1 St.
0963648807
MKLT07 1390 mm 330 mm 6 Stck
1 St.
0963648809
MKLT09 834 mm 380 mm 4 Stck
1 St.
0963648802
MKLT02 1112 mm 270 mm 7 Stck
1 St.
0963648812
MKLT12 1668 mm 380 mm 8 Stck
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
Lagerregal aus hochfestem pulverbeschichtetem Stahl