Zylinderstift ungehärtet
Zylinderstift ungehärtet - 1
Zylinderstift ungehärtet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift ungehärtet

ISO 2338, Stahl blank (m6)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Toleranzklasse: m6
  • Ausführung: Ungehärtet
  • ISO: 2338

Artikelbeschreibung lesen

In 94 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5094001006
1 mm 6 mm Stahl Blank
100 St.
5094001008
1 mm 8 mm Stahl Blank
100 St.
5094001010
1 mm 10 mm Stahl Blank
100 St.
5094003008
3 mm 8 mm Stahl Blank
100 St.
5094003010
3 mm 10 mm Stahl Blank
100 St.
5094003014
3 mm 14 mm Stahl Blank
100 St.
5094003016
3 mm 16 mm Stahl Blank
100 St.
5094003018
3 mm 18 mm Stahl Blank
100 St.
5094003020
3 mm 20 mm Stahl Blank
100 St.
5094003024
3 mm 24 mm Stahl Blank
100 St.
5094003028
3 mm 28 mm Stahl Blank
100 St.
5094003030
3 mm 30 mm Stahl Blank
100 St.
5094004010
4 mm 10 mm Stahl Blank
100 St.
5094004012
4 mm 12 mm Stahl Blank
100 St.
5094004014
4 mm 14 mm Stahl Blank
100 St.
5094004016
4 mm 16 mm Stahl Blank
100 St.
5094004018
4 mm 18 mm Stahl Blank
100 St.
5094004020
4 mm 20 mm Stahl Blank
100 St.
5094004024
4 mm 24 mm Stahl Blank
100 St.
5094004028
4 mm 28 mm Stahl Blank
100 St.
5094004030
4 mm 30 mm Stahl Blank
100 St.
5094004032
4 mm 32 mm Stahl Blank
100 St.
5094004036
4 mm 36 mm Stahl Blank
100 St.
5094004040
4 mm 40 mm Stahl Blank
100 St.
5094005012
5 mm 12 mm Stahl Blank
100 St.
5094005014
5 mm 14 mm Stahl Blank
100 St.
5094005018
5 mm 18 mm Stahl Blank
100 St.
5094005020
5 mm 20 mm Stahl Blank
100 St.
5094005024
5 mm 24 mm Stahl Blank
100 St.
5094005030
5 mm 30 mm Stahl Blank
100 St.
5094005032
5 mm 32 mm Stahl Blank
100 St.
5094005036
5 mm 36 mm Stahl Blank
100 St.
5094005040
5 mm 40 mm Stahl Blank
100 St.
5094005045
5 mm 45 mm Stahl Blank
100 St.
5094005050
5 mm 50 mm Stahl Blank
100 St.
5094006016
6 mm 16 mm Stahl Blank
100 St.
5094006020
6 mm 20 mm Stahl Blank
100 St.
5094006024
6 mm 24 mm Stahl Blank
100 St.
5094006028
6 mm 28 mm Stahl Blank
100 St.
5094006030
6 mm 30 mm Stahl Blank
100 St.
5094006032
6 mm 32 mm Stahl Blank
100 St.
5094006036
6 mm 36 mm Stahl Blank
100 St.
5094006040
6 mm 40 mm Stahl Blank
100 St.
5094006045
6 mm 45 mm Stahl Blank
100 St.
5094006050
6 mm 50 mm Stahl Blank
100 St.
5094006055
6 mm 55 mm Stahl Blank
100 St.
5094006060
6 mm 60 mm Stahl Blank
100 St.
5094008020
8 mm 20 mm Stahl Blank
50 St.
5094008024
8 mm 24 mm Stahl Blank
50 St.
5094008028
8 mm 28 mm Stahl Blank
50 St.
5094008030
8 mm 30 mm Stahl Blank
50 St.
5094008032
8 mm 32 mm Stahl Blank
50 St.
5094008036
8 mm 36 mm Stahl Blank
50 St.
5094008040
8 mm 40 mm Stahl Blank
50 St.
5094008045
8 mm 45 mm Stahl Blank
50 St.
5094008050
8 mm 50 mm Stahl Blank
50 St.
5094008055
8 mm 55 mm Stahl Blank
25 St.
5094008060
8 mm 60 mm Stahl Blank
25 St.
5094008070
8 mm 70 mm Stahl Blank
25 St.
5094008080
8 mm 80 mm Stahl Blank
25 St.
5094010024
10 mm 24 mm Stahl Blank
50 St.
5094010028
10 mm 28 mm Stahl Blank
50 St.
5094010030
10 mm 30 mm Stahl Blank
50 St.
5094010032
10 mm 32 mm Stahl Blank
50 St.
5094010036
10 mm 36 mm Stahl Blank
25 St.
5094010040
10 mm 40 mm Stahl Blank
25 St.
5094010045
10 mm 45 mm Stahl Blank
25 St.
5094010050
10 mm 50 mm Stahl Blank
25 St.
5094010055
10 mm 55 mm Stahl Blank
25 St.
5094010060
10 mm 60 mm Stahl Blank
25 St.
5094010070
10 mm 70 mm Stahl Blank
25 St.
5094010080
10 mm 80 mm Stahl Blank
25 St.
5094010090
10 mm 90 mm Stahl Blank
25 St.
5094010100
10 mm 100 mm Stahl Blank
25 St.
5094012028
12 mm 28 mm Stahl Blank
25 St.
5094012030
12 mm 30 mm Stahl Blank
25 St.
5094012032
12 mm 32 mm Stahl Blank
25 St.
5094012036
12 mm 36 mm Stahl Blank
25 St.
5094012040
12 mm 40 mm Stahl Blank
25 St.
5094012045
12 mm 45 mm Stahl Blank
25 St.
5094012050
12 mm 50 mm Stahl Blank
25 St.
5094012055
12 mm 55 mm Stahl Blank
25 St.
5094012060
12 mm 60 mm Stahl Blank
25 St.
5094012070
12 mm 70 mm Stahl Blank
25 St.
5094012080
12 mm 80 mm Stahl Blank
25 St.
5094012090
12 mm 90 mm Stahl Blank
25 St.
5094012100
12 mm 100 mm Stahl Blank
25 St.
5094016040
16 mm 40 mm Stahl Blank
25 St.
5094016045
16 mm 45 mm Stahl Blank
25 St.
5094016050
16 mm 50 mm Stahl Blank
25 St.
5094016070
16 mm 70 mm Stahl Blank
25 St.
5094016080
16 mm 80 mm Stahl Blank
10 St.
5094016090
16 mm 90 mm Stahl Blank
10 St.
5094016100
16 mm 100 mm Stahl Blank
10 St.