Knieschoner Kastenform

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knieschoner Kastenform

  • Werkstoff: Gummi
  • Werkstoff Befestigungsband: Neopren
  • Farbe: Schwarz, Gelb
  • EN-Norm: 14404
  • Anzahl Teile: 1
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
Art.-Nr. Werkstoff Werkstoff Befestigungsband Farbe EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899030009
Gummi Neopren Schwarz, Gelb 14404
1 Stück
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
Kasten-Knieschoner mit hochelastischer,25 mm starker Füllung. Der Wärmeschutz der Füllung schützt das Knie vor Auskühlung und späteren Erkrankungen der Gelenke. Die Kasten-Ausführung wird nach der DIN-Norm 23311 gefertigt und ist besonders für die Verlegung von Fliesen und Parkett sowie Pflasterarbeiten geeignet.


Material: Gummi

nach DIN 23311 - EN 14404

DIN 23311 - EN 14404