Lochsäge HW
Lochsäge HW - 1
Lochsäge HW - 2
Lochsäge HW - 3
Lochsäge HW - 4
Lochsäge HW - 5
Lochsäge HW - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochsäge HW

Flachschnitt

  • Bohrtiefe: 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Bohrtiefe Anzahl VE
Preis/VE
063013016
16 mm 12 mm
1 St.
063013020
20 mm 12 mm
1 St.
063013022
22 mm 12 mm
1 St.
063013025
25 mm 12 mm
1 St.
063013023
23 mm 12 mm
1 St.
063013028
28 mm 12 mm
1 St.
063013030
30 mm 12 mm
1 St.
063013045
45 mm 12 mm
1 St.
063013032
32 mm 12 mm
1 St.
063013054
54 mm 12 mm
1 St.
063013050
50 mm 12 mm
1 St.
063013070
70 mm 12 mm
1 St.
063013068
68 mm 12 mm
1 St.
063013060
60 mm 12 mm
1 St.
063013080
80 mm 12 mm
1 St.
063013037
37 mm 12 mm
1 St.
063013035
35 mm 12 mm
1 St.
063013040
40 mm 12 mm
1 St.
063013075
75 mm 12 mm
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
Gleichmäßiger CNC-Schliff mit speziell abgestimmter, schnittdruckreduzierender Schneidengeometrie


Exaktes, sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen



Abgesetzter, optimierter Zentrierbohrer (GS-geschütztes System)


  • Erspart das mühsame Ankörnen, da sich der Bohrer verlaufsfrei zentrieren lässt

  • Reduzierte Bohrkraft sowie Reduzierung der Bohrzeit beim Anbohren um über 50% bei gleichzeitiger geringerer Leistungsaufnahme (abhängig von der verwendeten Handbohrmaschine)


Exakter, optimal eingebetteter Sitz der Hartmetallzähne durch einzigartiges, vollautomatisches Lötverfahren


Hohe Schneidleistung bei hohen Standzeiten



Schnitttiefenbegrenzung


Vermeidet Arbeitsunfälle und schützt das Werkzeug bzw. die Maschine vor Beschädigungen



Auswerferfeder


  • Schützt die stoßempfindlichen Hartmetallzähne nach dem Vorbohren beim Eingriff der Bohrkrone

  • Wirft das ausgebohrte Teil („Bohrkern“) nach vollendeter Bohrung wieder automatisch aus


Separat vergüteter Schaft ab ∅ 32 mm


Kompensation der mit steigendem ∅ gleichzeitig größer werdenden Torsionskräfte und Drehmomente

Hinweis
  • Auf festen Sitz der Zylindersäge im Bohrfutter achten

  • Verkanten der Zylindersäge vermeiden

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe usw. arbeiten