Abdeckkreppband Narmask
Abdeckkreppband Narmask - 1
Abdeckkreppband Narmask - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkreppband Narmask

Das Original Nar Kreppband für Abdeckarbeiten mit erhöhten Anforderungen.

  • Klebstoffbasis: Naturkautschuk
  • Trägermaterial des Klebebandes: Papier
  • Farbe: Gelb
  • Länge: 50 m
  • Dicke: 130 µm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 20 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 60 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 15°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffbasis Trägermaterial des Klebebandes Farbe Anzahl VE
Preis/VE
099200015
15 mm Naturkautschuk Papier Gelb
099200019
19 mm Naturkautschuk Papier Gelb
099200025
25 mm Naturkautschuk Papier Gelb
099200030
30 mm Naturkautschuk Papier Gelb
099200038
38 mm Naturkautschuk Papier Gelb
099200050
50 mm Naturkautschuk Papier Gelb
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
Sehr gute Hitzebeständigkeit


  • Bis zu 80°C bei 30 Minuten.


Schwach gekreppter Papierträger für Verklebungen auf unterschiedlichen Untergründen


  • Optimal für Maler, Gipser, Putzer und die Industrie geeignet.

  • Auch geeignet für Lackierarbeiten.


Spezieller Naturkautschukkleber mit sehr guter Klebekraft


  • Kann Rückstandfrei wieder entfernt werden.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.