Forstnerbohrer Longlife & Speed
Forstnerbohrer Longlife & Speed - 1
Forstnerbohrer Longlife & Speed - 2
Forstnerbohrer Longlife & Speed - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Forstnerbohrer Longlife & Speed

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.

  • Länge: 90 mm
  • Schaftlänge: 30 mm
  • Schaftform: 3-Flächenschaft

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schaftlänge Anzahl VE
Preis/VE
0650990120
12 mm 6 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990150
15 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990160
16 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990180
18 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990190
19 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990200
20 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990220
22 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990240
24 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990250
25 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990260
26 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990280
28 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990300
30 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990320
32 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990380
38 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990350
35 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990400
40 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990450
45 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990500
50 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
0650990700
70 mm 12 mm 90 mm 30 mm
1 Stück
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
Ideal zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Weich- und Harthölzern, beschichtetem Spanholz sowie MDF-Platten.