Winkelverbinder Typ A
Winkelverbinder Typ A - 1
Winkelverbinder Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ A

Der Winkelverbinder A ohne Steg ist ideal für hochwertige tragende Holz/Holz und Anschlüsse im Holzbau. Er ist universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.

  • Ausführung: Ohne Steg
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Breite x Höhe x Tiefe Stärke Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
0681060045
3 mm
50 St.
0681050040
A 35 x 50 x 50 mm 2,5 mm
150 St.
0681090040
A 40 x 90 x 90 mm 3 mm
50 St.
0681100090
A 90 x 105 x 105 mm 3 mm 1 + 3 Stck
25 St.
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
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.



Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/Metallanker darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Europäische Technische Zulassung ETA-09/216