Dämmstoffhalter W-DH

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmstoffhalter W-DH

Zur Befestigung von Planen und Folien

  • Tellerdurchmesser: 90 mm
  • Lochinnendurchmesser (d Loch): 9 mm
  • Tellerhöhe (h Teller): 7 mm
  • Senkungdurchmesser (d Senk): 14 mm
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig vom Nagedübel/Spanplattenschraube
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
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
Art.-Nr. Tellerdurchme... Lochinnendurc... Tellerhöhe (h Teller) Senkungdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
090378090
90 mm 9 mm 7 mm 14 mm
100 St.
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
  • Hochwertiges Polypropylen (PP)

  • Temperaturstabil von – 40 °C bis + 100 °C

  • Einfache und schnelle Montage

  • Dämmstoffteller kann mit Nageldübel komplettiert werden

  • Dämmstoffteller kann mit Spanplattenschraube direkt auf Holz befestigt werden