Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300
Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300 - 1
Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300 - 2
Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300 - 3
Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300

Hochleistungsmörtel für Beton sowie nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)

  • Typbezeichnung: WIT-UH 300
  • Gebinde: Koaxialkartusche
  • Lieferumfang: 1 Statikmischer
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 160 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 160 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
  • Zulassung: ETA-17/0036, ETA-17/0127
  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Harz
  • Farbe: Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Geeignete Auspresspistole Typbezeichnung Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
5918500320
320 ml Akku-Auspresspistole 330ml, HandyMax 330 ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, EasyMax 330 ml WIT-UH 300 Koaxialkartusche
5918500420
420 ml Akku-Auspresspistole 420ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 420ml, Pneumatische Auspresspistole 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml WIT-UH 300 Koaxialkartusche
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
2-K-Reaktionsharzmörtel, Urethan Vinylester Hybridmörtel, styrolfrei



Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24):


Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG



Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss

  • Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0509: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)