Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN

Der lange Stahl-Bohrer für tiefes Arbeiten in Stahl bis 1000 N/mm2 Festigkeit und in Gusseisen.

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 340 / 10xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Typ: RN

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0629120
12 mm 205 mm 134 mm Stahl, Gusseisen
1 St.
0629100
10 mm 184 mm 121 mm Stahl, Gusseisen
1 St.
0629130
13 mm 205 mm 134 mm Stahl, Gusseisen
1 St.
062925
2,5 mm 95 mm 62 mm Stahl, Gusseisen
062935
3,5 mm 112 mm 73 mm Stahl, Gusseisen
062942
4,2 mm 119 mm 78 mm Stahl, Gusseisen
062945
4,5 mm 126 mm 82 mm Stahl, Gusseisen
062950
5 mm 132 mm 87 mm Stahl, Gusseisen
062952
5,2 mm 132 mm 87 mm Stahl, Gusseisen
062955
5,5 mm 139 mm 91 mm Stahl, Gusseisen
062960
6 mm 139 mm 91 mm Stahl, Gusseisen
062962
6,2 mm 148 mm 97 mm Stahl, Gusseisen
1 St.
062980
8 mm 165 mm 109 mm Stahl, Gusseisen
062970
7 mm 156 mm 102 mm Stahl, Gusseisen
062985
8,5 mm 165 mm 109 mm Stahl, Gusseisen
1 St.
062990
9 mm 175 mm 115 mm Stahl, Gusseisen
1 St.
062932
3,2 mm 106 mm 69 mm Stahl, Gusseisen
062930
3 mm 100 mm 66 mm Stahl, Gusseisen
062940
4 mm 119 mm 78 mm Stahl, Gusseisen
062965
6,5 mm 148 mm 97 mm Stahl, Gusseisen
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Schneller Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten

  • Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweissneigung

  • Vaporisierte Oberfläche
Hinweis

Beim Einsatz der Spiralbohrer nach DIN 340 wird eine vorherige Zentrierbohrung empfohlen.