ABS Lock III B

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock III B

Anschlagpunkt ABS-Lock III-B, der Allrounder für Beton

  • Werkstoff: Edelstahl
  • EN-Norm: 795
  • Geeignet für Untergrund: Beton
  • Farbe: Edelstahlfarben
  • Oberfläche: Edelstahl FINISH

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stablänge Typbezeichnung Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838904007
600 mm L3-B-600-80 600 mm Edelstahl
1 St.
0838904002
100 mm L3-B-100-80 100 mm Edelstahl
1 St.
0838904003
200 mm L3-B-200-80 200 mm Edelstahl
1 St.
0838904004
300 mm L3-B-300-80 300 mm Edelstahl
1 St.
0838904005
400 mm L3-B-400-80 400 mm Edelstahl
1 St.
0838904006
500 mm L3-B-500-80 500 mm Edelstahl
1 St.
0838904008
700 mm L3-B-700-80 700 mm Edelstahl
1 St.
0838904009
800 mm L3-B-800-80 800 mm Edelstahl
1 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Der Edelstahl-Sekurant ABS-Lock III-B ist ein echter Alleskönner: Er ist für die Belastung in jede Richtung getestet und kann daher problemlos im Boden, an der Wand, an der Fassade oder über dem Kopf montiert werden. Dank der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) verbinden Sie den Sekuranten/Anschlagpunkt dauerhaft mit dem Gebäude.



Der ABS-Lock III-B kann zur Errichtung verschiedener Rückhalte- und Auffangsysteme genutzt werden. Die Verwendung als Einzelanschlagpunkt ist ebenso möglich wie der Einsatz als Stütze (Wand/Fassade) in Seilsicherungssystemen. Der 16 mm starke ABS-Lock III-B verbiegt sich bei einer Sturzbelastung, sodass die Krafteinwirkung auf den Montageuntergrund gemindert ist. Damit sich die Stütze beim Einsatz in Seilsicherungssystemen nicht aufgrund der erforderlichen Vorspannung bereits verbiegt, sorgt ein optional erhältliches Stützrohr für die nötige Stabilität.

Hinweis

Zur Verwendung in Seilsicherungssystemen an Wand/Fassade (Eckstütze oder Endhalter) bei Überstand ≥ 100mm benötigen Sie ein Stützrohr.