Verdunstungsschutz VDS 25

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verdunstungsschutz VDS 25

Zuverlässiger Schutz gegenüber schneller Wasserverdunstung aus frischen Beton.

  • Chemische Basis: Acrylharz-Dispersion
  • Farbe: Weiß
  • Inhalt: 25 l
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Inhalt Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0893210062
Acrylharz-Dispersion Weiß 25 l 5 bis 30 °C
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
Bessere Festigkeitsentwicklung


Ihr Vorteil:


Durch zu raschen Wasserverlust in jungem Beton kann eine Einbuße derFestigkeit bis zu 50% erfolgen. VDS verhindert diesen raschen Wasserverlust. Der Sperrfaktor ist weit höher als


von den Normen gefordert.



Reduktion der Staubbildung


Geringer Arbeitsaufwand


Ihr Vorteil:


Schnelle und leichte Verarbeitung mit einfachen Sprühgeräten.



Einfache Anwendung


Ihr Vorteil:


Aufbringung sofort nach dem Abziehen möglich.



Laut Norm geprüft

Hinweis

VDS 25 nicht verwenden wenn nachträglich Putze oder Anstriche aufzubringen sind (ausser die Fläche wird vorher sorgfältig mechanisch oder durch Sandstrahlen gereinigt). Wird das Produkt auf horizontalen Flächen in großer Menge verwendet, kann die behandelte Fläche bei Nässe auch für Gummireifen rutschig sein.



Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Prüfbericht nach RVS 11.064 vorhanden.