Crimpkabelschuh Stiftform
Crimpkabelschuh Stiftform - 1
Crimpkabelschuh Stiftform - 2
Crimpkabelschuh Stiftform - 3
Crimpkabelschuh Stiftform - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Stiftform

Polyamid-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Stiftlänge Anzahl VE
Preis/VE
096740205
0.5-1 mm² Rot 23,5 mm 10,5 mm
100 St.
096740215
1.5-2.5 mm² Blau 24 mm 11 mm
100 St.
096740240
4-6 mm² Gelb 25,5 mm 13 mm
50 St.
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
Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Stiftform nach DIN 46231