Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment

600-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 985, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 600 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Festigkeitsklasse: I8I
  • DIN: 985
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Oberfläche Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
5964036800
600 Stck Stahl Verzinkt I8I
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
Sortiment mit 600 Teilen


  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M4

  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M5

  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M6

  • 100 Sechskantmuttern selbstischernd M8

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10 x 1 mm

  • 50 Sechskantmuttern selbstischernd M12

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M12 x 1,5 mm