System-Box
System-Box - 1
System-Box - 2
System-Box - 3
System-Box - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Box

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.

  • Werkstoff: ABS
  • Farbe: Rot

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Systemmaß Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
5581035001
1.1.1 57 mm 82 mm 55 mm
1 St.
5581035011
8.1.1 462 mm 82 mm 55 mm
1 St.
5581036002
2.1.2 114 mm 82 mm 110 mm
1 St.
5581036003
2.2.2 114 mm 167 mm 110 mm
1 St.
5581036012
2.4.2 114 mm 334 mm 110 mm
1 St.
5581035002
2.1.1 114 mm 82 mm 55 mm
1 St.
5581035003
2.2.1 114 mm 167 mm 55 mm
1 St.
5581035012
2.4.1 114 mm 334 mm 55 mm
1 St.
5581036011
8.1.2 462 mm 82 mm 110 mm
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
Kompatibilität durch Rastermaß


Produktabmessungen basieren auf einem Rastermaß, dass die individuelle Zusammenstellung der Boxen im System-Koffer ermöglicht.



Sichere Anbindung im System-Koffer


  • Rasterfüße fixieren die Boxen am Kofferboden und halten diese somit in Position

  • Der transparente Deckel verhindert ein Durcheinanderfallen des Inhalts


Individuell anpassbar


Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar.



Einsetzbar auch an Werkstattwänden oder Montagestationen


Eine Nut ermöglicht das Einhängen an Montageschienen.



Einfache Identifizierung der Boxeninhalte


Integriertes, leicht schräg gestelltes Beschriftungsfeld.