Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment

1.600-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 Form C, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1600 Stck
  • Normen: DIN 7981
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964011500
1600 Stck DIN 7981 Stahl Verzinkt
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
Inhalt: 1.600 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm