Schutzhelm Quartz III

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm Quartz III

Bauhelm mit Drehrad zum Kopfumfang einstellen.

  • Größe min./max.: 53 cm-63 cm
  • Innenausstattung Helm: 6-Punkt
  • EN-Norm: 397
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe min./max. Innenausstattung Helm EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899200198
Gelb 53 cm-63 cm 6-Punkt 397
0899200199
Weiß 53 cm-63 cm 6-Punkt 397
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
  • Energieabsorbierende Form

  • Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich

  • Helmschale aus Polypropylen

  • Optimaler Nackenschutz

  • Gewicht: 351 g

  • 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz

  • Textil-Innenausstattung

  • Schweissband

  • Verstellrad für optimale Kopfanpassung (53 - 63 cm Kopfumfang)

  • Hitzebeständig: bis 50°C

  • Kältebeständig: bis -30°C

  • UV-Strahlenbeständig
HinweisDie Lebensdauer des Produktes ist auf 4 Jahre (Herstellerdatum auf Innenseite eingestanzt) begrenzt. Den Helm regelmäßig auf äußerliche Beschädigung (Sichtprüfung) prüfen. Im Falle einer sichtbaren Beschädigung muss der Helm auch schon vor Ablauf der 4-jährigen Frist ersetzt werden.
Nach EN 397