45° Aluminium Rohrbogen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

45° Aluminium Rohrbogen

  • Wanddicke: 1,25 mm
  • Werkstoff: Aluminium/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Außendurchmesser Produktgewicht (per Stück) Wanddicke Anzahl VE
Preis/VE
9501002602
37,5 mm 9,53 mm 7 g 1,25 mm
9501002628
40 mm 12,7 mm 11 g 1,25 mm
9501002629
42,5 mm 16 mm 12 g 1,25 mm
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
  • ​Zum Ersetzen von Aluminiumrohrleitungen mit einem 45°-Bogen

  • Verwendbar mit allen LOKRING Aluminium-Kupplungen sowie LOKCLIP Kupplungen