Klebstoff STAMCOLL SAFE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebstoff STAMCOLL SAFE

Wasserbeständiger Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung der Fassadenbahn STAMISOL SAFE ONE

  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte / Bedingung: 1.44 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Aushärtezeit min.: 25 min
  • Hautbildezeit min.: 25 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Inhalt: 310 ml
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte / Bedingung Aushärtezeit min. Anzahl VE
Preis/VE
0893700135
Silanmodifiziertes Polymer Schwarz 1.44 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 25 min
20 St.
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
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich


  • Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen

  • Gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit


Dauerelastisch


Für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen



Nahezu geruchlos



Überstreichbar



Silikon- und lösemittelfrei

Hinweis

Der Stamcoll SAFE darf nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol Safe One-System kombiniert werden!


Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Stamcoll SAFE verträglich sein.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!